Kábel, vezeték - H05V2-U 1x1 barna 300/500V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT45754 - H05V2-U 1x 1,- barna
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45754
Gyártói cikkszám
H05V2-U 1x 1,- barna
Gyártói típuskód
H05V2-U 1x1 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V2-U 1x 1 barna Műa szig rézvezeték 300/500V