Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V2-U 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT45757 - H05V2-U 1x 1,- kék

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V2-U 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT45757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45757

Gyártói cikkszám

H05V2-U 1x 1,- kék

Gyártói típuskód

H05V2-U 1x1 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V2-U 1x 1 kék Műa szig rézvezeték 300/500V