Kábel, vezeték - H05VV-F 2x0,75 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT BCSL001 - 313206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCSL001
Gyártói cikkszám
313206
Gyártói típuskód
H05VV-F 2x0.75 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
57 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V