Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1,5 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT07602 - 313208

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1,5 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT07602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07602

Gyártói cikkszám

313208

Gyártói típuskód

H05VV-F 2x1.5 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 2x 1,5 dobon fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V