Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT58925 - 313207

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 2x1 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT58925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58925

Gyártói cikkszám

313207

Gyártói típuskód

H05VV-F 2x1 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 2x 1 fehér dobos Műa szig hajlvezeték 300/500V 2x 1 mm2 fehér dobos