Kábel, vezeték - H05VV-F 2x2,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT B01150000001800 - H05VV-F 2x 2,5 fekete
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1339 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B01150000001800
Gyártói cikkszám
H05VV-F 2x 2,5 fekete
Gyártói típuskód
H05VV-F 2x2.5 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
párok
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 2x 2,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V 2x 2,5mm2 fekete