MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x 1 braun Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 1 mm2 BARNA MT GT63690 - H05VV-F 3x 1,- braun

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x 1  braun Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x  1 mm2 BARNA MT GT63690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - barna

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63690

Gyártói cikkszám

H05VV-F 3x 1,- braun

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x 1,- braun

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV-F 3x 1 braun Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 1 mm2 BARNA