Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 fekete [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G24543 - 3133171

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1 fekete [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G24543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24543

Gyártói cikkszám

3133171

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x1 fekete [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 1 fek. dobon Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 1 mm2 fekete dob