Kábel, vezeték - H05VV-F 3x10 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN017364 - 313312

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x10 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN017364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1937 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017364

Gyártói cikkszám

313312

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x10 fehér [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05VV-F 3x10 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V 3x 10mm2 fehér