Kábel, vezeték - H05VV-F 3x2,5 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14571 - 313319
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14571
Gyártói cikkszám
313319
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x2.5 fehér [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 2,5 dobon fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V