Kábel, vezeték - H05VV-F 3x6 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT10123 - 313311
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10123
Gyártói cikkszám
313311
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x6 fehér [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 6 dobon fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V