Kábel, vezeték - H05VV-F 4x1 világos szürke [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G38902 - 00304088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38902
Gyártói cikkszám
00304088
Gyártói típuskód
H05VV-F 4x1 világos szürke [500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 4x 1 dobon fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V