Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 4x6 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14340 - 313411

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 4x6 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT G14340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14340

Gyártói cikkszám

313411

Gyártói típuskód

H05VV-F 4x6 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 4x 6 fehér dob Műa szig hajlvezeték 300/500V 4x 6mm2 fehér dob