Kábel, vezeték - H05VV-F 5x10 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT19129 - 313512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3910 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19129
Gyártói cikkszám
313512
Gyártói típuskód
H05VV-F 5x10 fehér [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 5x10 fr 100m Műa szig hajlvezeték 300/500V