Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 5x6 szürke 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN155328 - Z_5233

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 5x6 szürke 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN155328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1590 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155328

Gyártói cikkszám

Z_5233

Gyártói típuskód

H05VV-F 5x6 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Csavart érpár:

Igen

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

egyéb

Védőborítás:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Névleges feszültség U:

500 V

Vezetékforma:

körcikk formájú

H05VV-F 5x6 szürke 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT