Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV5-F 12x2,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383849 - 383849

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 12x2,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383849

Gyártói cikkszám

383849

Gyártói típuskód

H05VV5-F 12x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 12x2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 12 x 2,5mm2