Kábel, vezeték - H05VV5-F 18x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383868 - 383868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 18
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383868
Gyártói cikkszám
383868
Gyártói típuskód
H05VV5-F 18x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
18
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 18x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 18 x 1,5mm2