Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 18x2,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383869 - 383869

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 18x2,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383869

Gyártói cikkszám

383869

Gyártói típuskód

H05VV5-F 18x2.5

Erek száma:

18

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 18x2,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 18 x 2,5mm2