Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV5-F 2x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383802 - 13119

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 2x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383802

Gyártói cikkszám

13119

Gyártói típuskód

H05VV5-F 2x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 2x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2 x 1 mm2