Kábel, vezeték - H05VV5-F 3x0,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383805 - 0011000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 3
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383805
Gyártói cikkszám
0011000
Gyártói típuskód
H05VV5-F 3x0.5
Erek száma:
3
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 3x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 0,5mm2