Kábel, vezeték - H05VV5-F 40x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 40 x 0,5mm2 383924 - 383924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 40
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383924
Gyártói cikkszám
383924
Gyártói típuskód
H05VV5-F 40x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
40
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 40x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 40 x 0,5mm2