Kábel, vezeték - H05VV5-F 4x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383811 - 383811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383811
Gyártói cikkszám
383811
Gyártói típuskód
H05VV5-F 4x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 4x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V