Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 4x6 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 385025 - 385025

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 4x6 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 385025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

385025

Gyártói cikkszám

385025

Gyártói típuskód

H05VV5-F 4x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 4x6 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 6 mm2