Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 50x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383941 - 383941

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 50x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 50

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383941

Gyártói cikkszám

383941

Gyártói típuskód

H05VV5-F 50x0.75

Erek száma:

50

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 50x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 50 x 0,75mm2