Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV5-F 5x0.5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló SN177314 - 00919004

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 5x0.5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló SN177314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177314

Gyártói cikkszám

00919004

Gyártói típuskód

H05VV5-F 5x0.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

H05VV5-F 5x0.5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló