Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV5-F 5x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383816 - 383816

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 5x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383816

Gyártói cikkszám

383816

Gyártói típuskód

H05VV5-F 5x0.75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 5x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V