Kábel, vezeték - H05VV5-F 5x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383817 - 383817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383817
Gyártói cikkszám
383817
Gyártói típuskód
H05VV5-F 5x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 5x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1 mm2