Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 7x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383826 - 383826

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 7x0,75 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383826

Gyártói cikkszám

383826

Gyártói típuskód

H05VV5-F 7x0.75

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 7x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 0,75mm2