Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV5-F 7x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383827 - 383827

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV5-F 7x1 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383827

Gyártói cikkszám

383827

Gyártói típuskód

H05VV5-F 7x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 7x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1 mm2