Kábel, vezeték - H05VV5-F 7x4 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 4 mm2 385008 - 385008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 7
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
385008
Gyártói cikkszám
385008
Gyártói típuskód
H05VV5-F 7x4,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
7
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VV5-F 7x4 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 4 mm2