MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 12x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT31739 - H05VVC4V5-K 12x1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 12x1     Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT31739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31739

Gyártói cikkszám

H05VVC4V5-K 12x1

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 12x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VVC4V5-K 12x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V