MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 3x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT51648 - 13060

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 3x0,5     Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT51648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51648

Gyártói cikkszám

13060

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 3x0,5,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05VVC4V5-K 3x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V