Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 3x1 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G69975 - 0035720

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 3x1 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G69975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69975

Gyártói cikkszám

0035720

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 3x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 3x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1 mm2 árnyék