Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 5x2.5 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G68859 - 383956

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VVC4V5-K 5x2.5 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke G68859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - szürke

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68859

Gyártói cikkszám

383956

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 5x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 5x2.5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 2,5mm2 árnyék