Kábel, vezeték - H05Z-K 1x0,5 z/s 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN025577 - H05Z-K 1x0,5 z/s
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025577
Gyártói cikkszám
H05Z-K 1x0,5 z/s
Gyártói típuskód
H05Z-K 1x0.5 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05Z-K 1x0,5 z/s Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,5 mm2 Z/S