Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT77463 - 4725033

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT77463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77463

Gyártói cikkszám

4725033

Gyártói típuskód

H05Z-K 1x1 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

barna

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05Z-K 1x1 braun Műa szig hajlvezeték 300/300V 1x 1mm2 barna