Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT13824 - 314207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -20-90 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13824
Gyártói cikkszám
314207
Gyártói típuskód
H05Z-K 1x1 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-90 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
poliolefin
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05Z-K 1x1 sw Műa szig hajlvezeték 300/500V