MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1 ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1mm2 fehér GT57903 - H05Z-K 1x1,- ws

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05Z-K 1x1  ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x  1mm2 fehér GT57903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszín - fehér

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57903

Gyártói cikkszám

H05Z-K 1x1,- ws

Gyártói típuskód

H05Z-K 1x1,- ws

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05Z-K 1x1 ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1mm2 fehér