Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05Z1Z1-F 3x1,5 fekete 100m 300/500V Műa szig rézvezeték halogénmentes SN074223 - H05Z1Z1315100

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05Z1Z1-F 3x1,5 fekete 100m 300/500V  Műa szig rézvezeték halogénmentes SN074223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074223

Gyártói cikkszám

H05Z1Z1315100

Gyártói típuskód

H05Z1Z1-F 3G1,5 sw 100m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05Z1Z1-F 3x1,5 fekete 100m 300/500V Műa szig rézvezeték halogénmentes