Kábel, vezeték - H05Z1Z1-F 4x1,5 fekete [erek: BRO/BLU/BLA/Y_G] 300/500V Műa szig rézvezeték halogénmentes SN074136 - 98001070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074136
Gyártói cikkszám
98001070
Gyártói típuskód
H05Z1Z1-F FR 4G1,5 sw (BRO/BLU/BLA/Y_G)
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05Z1Z1-F 4x1,5 fekete [erek: BRO/BLU/BLA/Y_G] 300/500V Műa szig rézvezeték halogénmentes