Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 2x1,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga SN013252 - 0803008

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 2x1,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga SN013252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013252

Gyártói cikkszám

0803008

Gyártói típuskód

H07BQ-F 450/750V 2x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07BQ-F 450/750V 2 x 1,5 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 2 x 1,5mm2