Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 3x1,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT12890 - 00803030, 22059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12890
Gyártói cikkszám
00803030, 22059
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 3x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 3x1,5 450/750V PUR Gumikábel