Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 3x2,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga G52650 - 00803015

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 3x2,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga G52650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - poliuretán (PUR)

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52650

Gyártói cikkszám

00803015

Gyártói típuskód

H07BQ-F 450/750V 3x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

poliuretán (PUR)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 3x2,5 450/750V PUR Gumikábel