Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 4x1,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga G70918 - 22060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70918
Gyártói cikkszám
22060
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 4x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 450/750V 4 x 1,5 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 4 x 1,5mm2