Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 4x4 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT00058 - 22069
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00058
Gyártói cikkszám
22069
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 4x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 450/750V 4 x 4 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 4 x 4 mm2