Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x1,5 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT17090 - 22061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4799 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17090
Gyártói cikkszám
22061
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 5x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 5x1,5 450/750V PUR Gumikábel