Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x10 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT96146 - 00803022

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x10 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT96146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.45 kV

  • Névleges feszültség U - 0.75 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96146

Gyártói cikkszám

00803022

Gyártói típuskód

H07BQ-F 450/750V 5x10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.45 kV

Névleges feszültség U:

0.75 kV

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07BQ-F 450/750V 5 x 10 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 10 mm2