Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x16 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga SN123077 - H07BQ-F 450/750V 5 x 16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x16 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga SN123077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123077

Gyártói cikkszám

H07BQ-F 450/750V 5 x 16

Gyártói típuskód

H07BQ-F 450/750V 5x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

H07BQ-F 450/750V 5x16 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga