Kábel, vezeték - H07BQ-F 450/750V 5x6 450/750V Gumikábel, PUR szigetelésű, építkezési kábel, narancssárga GT14369 - 22081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábelgeometria - kerek
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14369
Gyártói cikkszám
22081
Gyártói típuskód
H07BQ-F 450/750V 5x6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07BQ-F 450/750V 5 x 6 Gumikábel PUR szigetelésű 450/750V 5 x 6 mm2