Kábel, vezeték - H07RN-F 12x2,5 450/750V Gumikábel GT G66989 - LAPP 4533115 (TKD 3500834)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66989
Gyártói cikkszám
LAPP 4533115 (TKD 3500834)
Gyártói típuskód
H07RN-F 12x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 12x 2,5 450/750V Gumikábel